text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Klingspor Hoja de diamante DT 900 B Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Artículo No. 9B428833
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 6600
Diámetro del disco (mm) 230
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 6600
Diámetro del disco (mm) 230
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.6
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 15
Marca Klingspor
Model 15S

Descripción

DT 900 B diamond cutting blades, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 segments 42 x 2,6 x 12 mm, standard serration.Diamond cutting blades for angle grinders

Números de artículo

Artículo No. 9B428833
EAN 4014855216352
UBB 500636762873
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325034
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.