text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 900 B Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Artículo No. 8W278236
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.4
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 9
Marca Klingspor
Model DT 900 B Special

Descripción

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Números de artículo

Artículo No. 8W278236
EAN 4014855217991
UBB 500636784406
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325208
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.