text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 612 UT Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Artículo No. 5L642293
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 125
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Adecuado para hormigón armado
Embalado por 1

Especificaciones

Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 125
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Adecuado para hormigón armado
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Anchura del segmento (mm) 33
Altura del segmento (mm) 12
Número de segmentos 9
Model DT 612 UT Supra

Descripción

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Números de artículo

Artículo No. 5L642293
EAN 4014855275755
UBB 500695734474
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334045
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.