text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 612 UT Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Artículo No. 7L218979
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 115
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 115
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.4
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 8
Marca Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Números de artículo

Artículo No. 7L218979
EAN 4014855275748
UBB 500695734219
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334044
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.