text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 612 AB Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Artículo No. 9A877790
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.2
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Números de artículo

Artículo No. 9A877790
EAN 4014855248575
UBB 500695715655
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 330081
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.