text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 612 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Artículo No. 8V796446
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para asfalto
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para asfalto
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.7
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 30
Marca Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Números de artículo

Artículo No. 8V796446
EAN 4014855248551
UBB 500695715242
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 330079
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.