text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 602 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Artículo No. 0W606811
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.7
Altura del segmento (mm) 9
Segmentación Dentado
Número de segmentos 30
Marca Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Números de artículo

Artículo No. 0W606811
EAN 4014855217588
UBB 500636778895
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325167
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.