text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamond blade DT 602 B Diamond 450X3,7X25,4

Numero articolo 4P482216
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja

Specifiche

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.7
Max. toerental (1/min) 4300
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.7
Segmenthoogte (mm) 9
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 26
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Numeri di articolo

Numero articolo 4P482216
EAN 4014855217274
UBB 500636775255
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  325136
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.