text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 602 B Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Artículo No. 3D110622
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.2
Altura del segmento (mm) 9
Segmentación Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Números de artículo

Artículo No. 3D110622
EAN 4014855216796
UBB 500636769233
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325088
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.