text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 602 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Artículo No. 4L167420
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para asfalto
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para asfalto
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.7
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 28
Marca Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Números de artículo

Artículo No. 4L167420
EAN 4014855217199
UBB 500636774001
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325128
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.