text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 602 A Diamond 350X3,2X25,4


Artículo No. 5D263434
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.2
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Números de artículo

Artículo No. 5D263434
EAN 4014855216833
UBB 500636769647
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325092
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.