text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 602 A Diamond 350X3,2X20


Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Artículo No. 2R009153
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.2
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 602 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: First-rate cutting performance - Protective segments to guard the blade - Great price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Números de artículo

Artículo No. 2R009153
EAN 4014855224722
UBB 500636812462
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 327026
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.