text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 500X3,6X30


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Artículo No. 2V816857
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 3900
Diámetro del disco (mm) 500
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.6
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 54
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Números de artículo

Artículo No. 2V816857
EAN 4014855217939
UBB 500636783259
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325202
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.