text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 450X3,6X30


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Artículo No. 2I947773
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.6
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 48
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Números de artículo

Artículo No. 2I947773
EAN 4014855217915
UBB 500636782830
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.