text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 450X3,6X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Artikelnummer 0V879843
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Verpakt per 1

Specificaties

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 4300
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.6
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 48
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Artikelnummers

Artikelnummer 0V879843
EAN 4014855217922
UBB 500636783093
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.