text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 350X3X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Artículo No. 2Y323379
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 37
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra

Descripción

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Números de artículo

Artículo No. 2Y323379
EAN 4014855217861
UBB 500636781840
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325195
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.