text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Artículo No. 2T433599
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 32
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra

Descripción

Advantages: High cutting performance - Long service life thanks to the use of premium-grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges - Effortless cutting thanks to short serrated segments

Números de artículo

Artículo No. 2T433599
EAN 4014855217755
UBB 500636780859
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325184
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.