text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Artículo No. 8F745231
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.6
Altura del segmento (mm) 9
Segmentación Dentado
Número de segmentos 22
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Números de artículo

Artículo No. 8F745231
EAN 4014855219209
UBB 500636760638
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 322633
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.