text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 150X2,4X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Artículo No. 2S065072
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 10200
Diámetro del disco (mm) 150
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 10200
Diámetro del disco (mm) 150
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.4
Altura del segmento (mm) 9
Segmentación Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Números de artículo

Artículo No. 2S065072
EAN 4014855219193
UBB 500636760224
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 322632
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.