Disco de diamante
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Serrar
Disco de diamante
3N426831
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
Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 140X2,4X22,23
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3N426831
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
11000
Diámetro del disco (mm)
140
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
11000
Diámetro del disco (mm)
140
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
2.4
Altura del segmento (mm)
9
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
17
Marca
Klingspor
Codigo SA
68042100
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3N426831
EAN
4014855216376
UBB
500636763293
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325046