Disco de diamante
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Serrar
Disco de diamante
7Z293902
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
Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 115X2,4X22,23
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Z293902
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
13300
Diámetro del disco (mm)
115
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
13300
Diámetro del disco (mm)
115
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
2.4
Altura del segmento (mm)
9
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
13
Marca
Klingspor
Codigo SA
68042100
Model
DT 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Z293902
EAN
4014855219179
UBB
500636759416
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
322630