text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 U Diamond 100X2,4X16


Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Artículo No. 2K034390
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 15300
Diámetro del disco (mm) 100
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.4
Número máximo de revoluciones (1/min) 15300
Diámetro del disco (mm) 100
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Adecuado para hormigón armado
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Disco diamantado
Diámetro interior 16
Anchura del segmento (mm) 20
Altura del segmento (mm) 9
Segmentación Dentado
Número de segmentos 11
Marca Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Suitable for a various range of applications - First-rate cutting performance - Exceptional service life thanks to the use of premium grade raw materials and diamonds - Clean cutting edges

Números de artículo

Artículo No. 2K034390
EAN 4014855216260
UBB 500636761057
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.