text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 GU Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Artículo No. 4J342212
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.6
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.6
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.6
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Otro
Número de segmentos 11
Marca Klingspor
Model DT 600 GU Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Números de artículo

Artículo No. 4J342212
EAN 4014855293056
UBB 500695753276
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 336616
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.