text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 F Diamond 300X2X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Artículo No. 2D013530
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Números de artículo

Artículo No. 2D013530
EAN 4014855218615
UBB 500636791096
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325375
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.