text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 F Diamond 200X1,9X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Artículo No. 5O523395
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.9
Número máximo de revoluciones (1/min) 7600
Diámetro del disco (mm) 200
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.9
Número máximo de revoluciones (1/min) 7600
Diámetro del disco (mm) 200
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 1.9
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Números de artículo

Artículo No. 5O523395
EAN 4014855218592
UBB 500636790676
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325373
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.