text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 F Diamond 180X1,6X30


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Artículo No. 1N686454
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 1.6
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - Continuous rim for clean and nick-free edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Números de artículo

Artículo No. 1N686454
EAN 4014855219162
UBB 500636795055
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325455
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.