text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 600 F Diamond 180X1,6X22,23


Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - For precision working - Short cutting-off times - Clean edges

Artículo No. 5A043016
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 1.6
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Professional wheel for tiles and feldspar - For precision working - Short cutting-off times - Clean edges

Números de artículo

Artículo No. 5A043016
EAN 4014855218578
UBB 500636790262
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325371
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.