text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 350 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Artículo No. 4R736482
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Otro
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction materials - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Números de artículo

Artículo No. 4R736482
EAN 4014855290727
UBB 500695751866
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 336220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.