text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 350 U Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Artículo No. 2N662273
Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 125
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Anchura del segmento (mm) 33
Embalado por 1

Especificaciones

Espesor (mm) 2.4
Diámetro del disco (mm) 125
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Anchura del segmento (mm) 33
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 9
Marca Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio

Números de artículo

Artículo No. 2N662273
EAN 4014855290697
UBB 500695751296
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 336215
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.