Disco de diamante
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Serrar
Disco de diamante
4H623427
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
Klingspor Hoja de diamante DT 350 U Diamond 115X2,4X22,23
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4H623427
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.4
Diámetro del disco (mm)
115
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.2
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
2.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.4
Diámetro del disco (mm)
115
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.2
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
2.4
Altura del segmento (mm)
10
Segmentación
Otro
Número de segmentos
8
Marca
Klingspor
Codigo SA
68042100
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4H623427
EAN
4014855290680
UBB
500695751031
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
336214