text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 350 AB Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Artículo No. 1F822862
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Diámetro del disco (mm) 300
Apto para asfalto
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 12
Segmentación Dentado
Número de segmentos 18
Marca Klingspor
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Números de artículo

Artículo No. 1F822862
EAN 4014855319978
UBB 500695770833
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 340241
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.