text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 350 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Artículo No. 5M187133
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para asfalto
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.7
Diámetro del disco (mm) 450
Apto para asfalto
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.7
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 28
Marca Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Números de artículo

Artículo No. 5M187133
EAN 4014855301294
UBB 500695755826
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 337734
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.