text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 350 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Referência 3Y167067
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificações

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3.2
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para asfalto
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3.2
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Número de segmentos 21
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descrição

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Números do artigo

Referência 3Y167067
EAN 4014855301270
UBB 500695755099
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 337730
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.