text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 310 UT Diamond 350X3X25,4


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Artículo No. 3L683424
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 350
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 350
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Números de artículo

Artículo No. 3L683424
EAN 4014855310944
UBB 500695768613
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 339123
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.