text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 310 UT Diamond 300X3X25,4


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Artikelnummer 2M447749
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Artikelnummers

Artikelnummer 2M447749
EAN 4014855310937
UBB 500695768464
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 339121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.