text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 310 UT Diamond 300X3X20


Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Artículo No. 9Y269755
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Diámetro interior 20
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 3
Altura del segmento (mm) 10
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge

Números de artículo

Artículo No. 9Y269755
EAN 4014855275663
UBB 500695737022
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334092
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.