text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 300 UT Diamond 180X2,2X22,23


Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Artículo No. 0X964649
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.2
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.2
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Marca Klingspor
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Números de artículo

Artículo No. 0X964649
EAN 4014855218417
UBB 500636787052
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325355
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.