Disco de diamante
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Serrar
Disco de diamante
6D609193
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
Klingspor Hoja de diamante DT 300 U Diamond 350X2,8X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6D609193
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.8
Número máximo de revoluciones (1/min)
5500
Diámetro del disco (mm)
350
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
30
Tipo de partículas
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.8
Número máximo de revoluciones (1/min)
5500
Diámetro del disco (mm)
350
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
30
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
2.8
Altura del segmento (mm)
7
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
20
Marca
Klingspor
Codigo SA
68042100
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6D609193
EAN
4014855218387
UBB
500636786484
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325352