text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 300 U Diamond 350X2,8X25,4


Artículo No. 8A203168
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Número de segmentos 20
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Números de artículo

Artículo No. 8A203168
EAN 4014855218363
UBB 500636786062
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325350
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.