text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 300 U Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Artículo No. 3X477241
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Diámetro interior 25.4
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Número de segmentos 17
Model DT 300 U Extra

Descripción

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Números de artículo

Artículo No. 3X477241
EAN 4014855218356
UBB 500636785809
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325349
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.