text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 300 U Diamond 300X2,8X30


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Artículo No. 4X036398
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2.8
Número máximo de revoluciones (1/min) 6400
Diámetro del disco (mm) 300
Disco diamantado
Diámetro interior 30
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2.8
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Número de segmentos 17
Marca Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Números de artículo

Artículo No. 4X036398
EAN 4014855218370
UBB 500636786229
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325351
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.