Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
3X817289
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
Klingspor Hoja de diamante DT 300 U Diamond 230X2,3X22,23
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X817289
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.3
Número máximo de revoluciones (1/min)
6600
Diámetro del disco (mm)
230
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.3
Número máximo de revoluciones (1/min)
6600
Diámetro del disco (mm)
230
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
2.3
Altura del segmento (mm)
7
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
16
Model
DT 300 U Extra
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X817289
EAN
4014855218349
UBB
500636785643
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325348