text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 300 U Diamond 180X2X22,23


Referência 8R154623
Aplicación Corte
Espesor (mm) 2
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificações

Aplicación Corte
Espesor (mm) 2
Número máximo de revoluciones (1/min) 8500
Diámetro del disco (mm) 180
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 2
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Número de segmentos 13
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Números do artigo

Referência 8R154623
EAN 4014855218332
UBB 500636785494
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325347
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.