Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
1Y174213
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
Klingspor Hoja de diamante DT 300 U Diamond 125X1,6X22,23
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Y174213
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
1.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.2
Anchura del segmento (mm)
36.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
1.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.2
Anchura del segmento (mm)
36.4
Altura del segmento (mm)
7
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
9
Marca
Klingspor
Model
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Y174213
EAN
4014855218325
UBB
500636785239
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325346