text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DT 300 U Diamond 115X1,6X22,23


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Artículo No. 3S128125
Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 1.6
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 1.6
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Número de segmentos 8
Model DT 300 U Extra

Descripción

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Números de artículo

Artículo No. 3S128125
EAN 4014855218318
UBB 500636785072
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325345
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.