Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
4R778201
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
Klingspor Hoja de diamante DT 300 F Diamond 180X1,6X22,23
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Descripción completa
Artículo No.
4R778201
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
1.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
8500
Diámetro del disco (mm)
180
Disco diamantado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
1.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
8500
Diámetro del disco (mm)
180
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
1.6
Altura del segmento (mm)
7
Segmentación
Dentado
Marca
Klingspor
Model
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Números de artículo
Artículo No.
4R778201
EAN
4014855218455
UBB
500636787888
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
325359