text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DN 600 U Diamond 125X4,5X22,23


Artículo No. 8V839816
Aplicación Corte
Espesor (mm) 4.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para ladrillo
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 4.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para ladrillo
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 4.5
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Número de segmentos 10
Marca Klingspor
Codigo SA 68042100
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Números de artículo

Artículo No. 8V839816
EAN 4014855218677
UBB 500636792243
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325381
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.