text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DN 600 U Diamond 115X6X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Artículo No. 8T030837
Aplicación Corte
Espesor (mm) 6
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para ladrillo
Apto para piedra natural
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 6
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para ladrillo
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 6
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Número de segmentos 9
Marca Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Descripción

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Números de artículo

Artículo No. 8T030837
EAN 4014855252848
UBB 500695719467
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 330631
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.