text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Hoja de diamante DN 600 U Diamond 115X4,5X22,23


Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Artículo No. 9E849835
Aplicación Corte
Espesor (mm) 4.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para ladrillo
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 4.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro del disco (mm) 115
Adecuado para ladrillo
Apto para piedra natural
Disco diamantado
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 4.5
Altura del segmento (mm) 7
Segmentación Dentado
Número de segmentos 9
Model DN 600 U Supra

Descripción

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Números de artículo

Artículo No. 9E849835
EAN 4014855218660
UBB 500636792086
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325380
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.