text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fresas de metal duro HF 100 L Carbide 9,6X30X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Artículo No. 3Y551535
Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 76
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 30
Dentado Acero de corte especial
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cono de punta esférica
Longitud total (mm) 76
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 30
Dentado Acero de corte especial
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 KEL
Marca Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Descripción

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Números de artículo

Artículo No. 3Y551535
EAN 4014855276752
UBB 500695747674
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 334172
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.